Motion
C02400352500S

AS RAYMOND
C02400352500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 2.5000 in Length, 0.0350 in Wire Size, 7.1638 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154014
N° MFRC02400352500S
Price$2.73/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02400352500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 2.5000 in Length, 0.0350 in Wire Size, 7.1638 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154014
N° MFRC02400352500S
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
Price$2.73/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.00721 lb
  • Taille du fil
    0.0350 po

Details

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02400352500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    7.1638 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C02400352500S COMP RESSORT - 302 SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif