Motion
C02400380380S

AS RAYMOND
C02400380380S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 0.3800 in Length, 0.0380 in Wire Size, 84.5495 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154018
N° MFRC02400380380S
Prix2.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02400380380S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 0.3800 in Length, 0.0380 in Wire Size, 84.5495 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154018
N° MFRC02400380380S
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
Prix2.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.3800 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.00162 lb
  • Taille du fil
    0.0380 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02400380380S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    84.5495 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C02400380380S COMP RESSORT - 302 SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif