Motion
C02400382500M

AS RAYMOND
C02400382500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 2.5000 in Length, 0.0380 in Wire Size, 12.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154053
N° MFRC02400382500M
Prix2.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02400382500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 2.5000 in Length, 0.0380 in Wire Size, 12.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154053
N° MFRC02400382500M
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
Prix2.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.0087 lb
  • Taille du fil
    0.0380 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02400382500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    12.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C02400382500M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif