Motion
C02400401120M

AS RAYMOND
C02400401120M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 1.1200 in Length, 0.0400 in Wire Size, 34.5000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154077
N° MFRC02400401120M
Prix2.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02400401120M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 1.1200 in Length, 0.0400 in Wire Size, 34.5000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154077
N° MFRC02400401120M
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
Prix2.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.1200 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.00467 lb
  • Taille du fil
    0.0400 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02400401120M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    34.5000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C02400401120M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif