Motion
C02400401250X

AS RAYMOND
C02400401250X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 1.2500 in Length, 0.0400 in Wire Size, 25.4898 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154080
N° MFRC02400401250X
Prix3.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02400401250X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 1.2500 in Length, 0.0400 in Wire Size, 25.4898 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154080
N° MFRC02400401250X
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
Prix3.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.00515 lb
  • Taille du fil
    0.0400 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02400401250X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    25.4898 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C02400401250X COMP RESSORT - 316 SS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif