Motion
C02400402500M

AS RAYMOND
C02400402500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 2.5000 in Length, 0.0400 in Wire Size, 14.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154091
N° MFRC02400402500M
Price$2.32/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02400402500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 2.5000 in Length, 0.0400 in Wire Size, 14.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154091
N° MFRC02400402500M
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
Price$2.32/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.00973 lb
  • Taille du fil
    0.0400 po

Details

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02400402500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    14.8000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C02400402500M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif