Motion
C02400420380S

AS RAYMOND
C02400420380S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 0.3800 in Length, 0.0420 in Wire Size, 125.7830 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154093
N° MFRC02400420380S
Prix2.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02400420380S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 0.3800 in Length, 0.0420 in Wire Size, 125.7830 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154093
N° MFRC02400420380S
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
Prix2.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.3800 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.00202 lb
  • Taille du fil
    0.0420 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02400420380S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    125.7830 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C02400420380S COMP RESSORT - 302 SS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif