Motion
C03000510940S

AS RAYMOND
C03000510940S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 0.9400 in Length, 0.0510 in Wire Size, 62.6416 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154824
N° MFRC03000510940S
Prix2.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03000510940S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 0.9400 in Length, 0.0510 in Wire Size, 62.6416 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154824
N° MFRC03000510940S
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
Prix2.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.9400 po
  • Diamètre extérieur
    0.3000 po
  • Poids
    0.00657 lb
  • Taille du fil
    0.0510 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03000510940S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    62.6416 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03000510940S COMP RESSORT - 302 SS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good