Motion
C03000511120X

AS RAYMOND
C03000511120X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 1.1200 in Length, 0.0510 in Wire Size, 51.5627 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154830
N° MFRC03000511120X
Prix4.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03000511120X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 1.1200 in Length, 0.0510 in Wire Size, 51.5627 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154830
N° MFRC03000511120X
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
Prix4.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.1200 po
  • Diamètre extérieur
    0.3000 po
  • Poids
    0.00761 lb
  • Taille du fil
    0.0510 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03000511120X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    51.5627 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03000511120X COMP RESSORT - 316 SS