Motion
C03000511500M

AS RAYMOND
C03000511500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 1.5000 in Length, 0.0510 in Wire Size, 45.1000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154836
N° MFRC03000511500M
Prix2.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03000511500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 1.5000 in Length, 0.0510 in Wire Size, 45.1000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154836
N° MFRC03000511500M
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
Prix2.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3000 po
  • Poids
    0.00981 lb
  • Taille du fil
    0.0510 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03000511500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    45.1000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03000511500M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE