Motion
C03000513000X

AS RAYMOND
C03000513000X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 3.0000 in Length, 0.0510 in Wire Size, 18.0761 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154852
N° MFRC03000513000X
Prix4.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03000513000X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 3.0000 in Length, 0.0510 in Wire Size, 18.0761 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154852
N° MFRC03000513000X
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
Prix4.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3000 po
  • Poids
    0.01848 lb
  • Taille du fil
    0.0510 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03000513000X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    18.0761 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03000513000X COMP RESSORT - 316 SS