Motion
C03120160500M

AS RAYMOND
C03120160500M

Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Pas de mise à la terre, 0.3120 po DE, 0.5000 po Longueur, 0.0160 po Taille du fil, 1.3200 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14154861
N° MFRC03120160500M
Prix6.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03120160500M

Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Pas de mise à la terre, 0.3120 po DE, 0.5000 po Longueur, 0.0160 po Taille du fil, 1.3200 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14154861
N° MFRC03120160500M
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
Prix6.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3120 po
  • Poids
    0.016 lb
  • Taille du fil
    0.0160 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03120160500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    1.3200 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03120160500M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté