Motion
C03120160563S

AS RAYMOND
C03120160563S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.3120 in OD, 0.5630 in Length, 0.0160 in Wire Size, 0.9746 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154864
N° MFRC03120160563S
Prix7.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03120160563S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.3120 in OD, 0.5630 in Length, 0.0160 in Wire Size, 0.9746 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154864
N° MFRC03120160563S
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
Prix7.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5630 po
  • Diamètre extérieur
    0.3120 po
  • Poids
    0.016 lb
  • Taille du fil
    0.0160 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03120160563S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    0.9746 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03120160563S COMP RESSORT - 302 SS