Motion
C03120260625M

AS RAYMOND
C03120260625M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3120 in OD, 0.6250 in Length, 0.0260 in Wire Size, 5.6100 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154948
N° MFRC03120260625M
Prix8.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03120260625M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3120 in OD, 0.6250 in Length, 0.0260 in Wire Size, 5.6100 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154948
N° MFRC03120260625M
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
Prix8.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    0.3120 po
  • Poids
    0.016 lb
  • Taille du fil
    0.0260 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03120260625M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    5.6100 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03120260625M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE