Motion
C03120262500S

AS RAYMOND
C03120262500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3120 in OD, 2.5000 in Length, 0.0260 in Wire Size, 1.0912 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154973
N° MFRC03120262500S
Prix9.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03120262500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3120 in OD, 2.5000 in Length, 0.0260 in Wire Size, 1.0912 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154973
N° MFRC03120262500S
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
Prix9.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3120 po
  • Poids
    0.016 lb
  • Taille du fil
    0.0260 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03120262500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    1.0912 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03120262500S COMP RESSORT - 302 SS