Motion
C03120470625S

AS RAYMOND
C03120470625S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3120 in OD, 0.6250 in Length, 0.0470 in Wire Size, 51.2212 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155013
N° MFRC03120470625S
Prix9.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03120470625S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3120 in OD, 0.6250 in Length, 0.0470 in Wire Size, 51.2212 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155013
N° MFRC03120470625S
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
Prix9.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    0.3120 po
  • Poids
    0.016 lb
  • Taille du fil
    0.0470 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03120470625S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    51.2212 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03120470625S COMP RESSORT - 302 SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté