Motion
C03120470750M

AS RAYMOND
C03120470750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3120 in OD, 0.7500 in Length, 0.0470 in Wire Size, 49.7700 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155016
N° MFRC03120470750M
Prix8.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03120470750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3120 in OD, 0.7500 in Length, 0.0470 in Wire Size, 49.7700 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155016
N° MFRC03120470750M
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
Prix8.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.3120 po
  • Poids
    0.016 lb
  • Taille du fil
    0.0470 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03120470750M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    49.7700 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03120470750M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE