Motion
C03120470750S

AS RAYMOND
C03120470750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3120 in OD, 0.7500 in Length, 0.0470 in Wire Size, 41.4584 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155017
N° MFRC03120470750S
Price$9.44/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03120470750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3120 in OD, 0.7500 in Length, 0.0470 in Wire Size, 41.4584 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155017
N° MFRC03120470750S
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
Price$9.44/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.3120 po
  • Poids
    0.016 lb
  • Taille du fil
    0.0470 po

Details

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03120470750S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    41.4584 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03120470750S COMP RESSORT - 302 SS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté