Motion
C03120470813S

AS RAYMOND
C03120470813S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3120 in OD, 0.8130 in Length, 0.0470 in Wire Size, 34.8277 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155019
N° MFRC03120470813S
Prix9.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03120470813S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3120 in OD, 0.8130 in Length, 0.0470 in Wire Size, 34.8277 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155019
N° MFRC03120470813S
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
Prix9.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8130 po
  • Diamètre extérieur
    0.3120 po
  • Poids
    0.016 lb
  • Taille du fil
    0.0470 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03120470813S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    34.8277 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03120470813S COMP RESSORT - 302 SS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good