Motion
C03120472250S

AS RAYMOND
C03120472250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3120 in OD, 2.2500 in Length, 0.0470 in Wire Size, 12.6116 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155037
N° MFRC03120472250S
Prix10.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03120472250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3120 in OD, 2.2500 in Length, 0.0470 in Wire Size, 12.6116 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155037
N° MFRC03120472250S
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
Prix10.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.3120 po
  • Poids
    0.016 lb
  • Taille du fil
    0.0470 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03120472250S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    12.6116 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03120472250S COMP RESSORT - 302 SS