Motion
C03600260500X

AS RAYMOND
C03600260500X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.5000 in Length, 0.0260 in Wire Size, 7.6636 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155045
N° MFRC03600260500X
Price$4.04/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600260500X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.5000 in Length, 0.0260 in Wire Size, 7.6636 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155045
N° MFRC03600260500X
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
Price$4.04/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00091 lb
  • Taille du fil
    0.0260 po

Details

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600260500X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    7.6636 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600260500X COMP RESSORT - 316 SS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté