Motion
C03600261120S

AS RAYMOND
C03600261120S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.1200 in Length, 0.0260 in Wire Size, 3.2487 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155065
N° MFRC03600261120S
Prix2.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600261120S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.1200 in Length, 0.0260 in Wire Size, 3.2487 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155065
N° MFRC03600261120S
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
Prix2.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.1200 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00145 lb
  • Taille du fil
    0.0260 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600261120S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    3.2487 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600261120S COMP RESSORT - 302 SS