Motion
C03600261750X

AS RAYMOND
C03600261750X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.7500 in Length, 0.0260 in Wire Size, 1.9992 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155073
N° MFRC03600261750X
Prix4.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600261750X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.7500 in Length, 0.0260 in Wire Size, 1.9992 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155073
N° MFRC03600261750X
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
Prix4.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00209 lb
  • Taille du fil
    0.0260 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600261750X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    1.9992 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600261750X COMP RESSORT - 316 SS