Motion
C03600290620S

AS RAYMOND
C03600290620S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.6200 in Length, 0.0290 in Wire Size, 8.4966 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155080
N° MFRC03600290620S
Prix2.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600290620S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.6200 in Length, 0.0290 in Wire Size, 8.4966 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155080
N° MFRC03600290620S
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
Prix2.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6200 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00143 lb
  • Taille du fil
    0.0290 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600290620S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    8.4966 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600290620S COMP RESSORT - 302 SS