Motion
C03600290880S

AS RAYMOND
C03600290880S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.8800 in Length, 0.0290 in Wire Size, 5.7477 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155089
N° MFRC03600290880S
Prix2.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600290880S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.8800 in Length, 0.0290 in Wire Size, 5.7477 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155089
N° MFRC03600290880S
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
Prix2.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8800 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00175 lb
  • Taille du fil
    0.0290 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600290880S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    5.7477 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600290880S COMP RESSORT - 302 SS