Motion
C03600320690S

AS RAYMOND
C03600320690S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.6900 in Length, 0.0320 in Wire Size, 10.6624 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155125
N° MFRC03600320690S
Prix2.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600320690S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.6900 in Length, 0.0320 in Wire Size, 10.6624 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155125
N° MFRC03600320690S
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
Prix2.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6900 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00179 lb
  • Taille du fil
    0.0320 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600320690S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    10.6624 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600320690S COMP RESSORT - 302 SS