Motion
C03600321120S

AS RAYMOND
C03600321120S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.1200 in Length, 0.0320 in Wire Size, 6.2475 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155138
N° MFRC03600321120S
Prix2.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600321120S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.1200 in Length, 0.0320 in Wire Size, 6.2475 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155138
N° MFRC03600321120S
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
Prix2.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.1200 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00253 lb
  • Taille du fil
    0.0320 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600321120S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    6.2475 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600321120S COMP RESSORT - 302 SS