Motion
C03600321380X

AS RAYMOND
C03600321380X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.3800 in Length, 0.0320 in Wire Size, 4.9980 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155143
N° MFRC03600321380X
Prix4.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600321380X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.3800 in Length, 0.0320 in Wire Size, 4.9980 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155143
N° MFRC03600321380X
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
Prix4.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.3800 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00297 lb
  • Taille du fil
    0.0320 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600321380X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    4.9980 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600321380X COMP RESSORT - 316 SS