Motion
C03600350750X

AS RAYMOND
C03600350750X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.7500 in Length, 0.0350 in Wire Size, 12.8282 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155173
N° MFRC03600350750X
Price$4.09/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600350750X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.7500 in Length, 0.0350 in Wire Size, 12.8282 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155173
N° MFRC03600350750X
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
Price$4.09/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00251 lb
  • Taille du fil
    0.0350 po

Details

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600350750X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    12.8282 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600350750X COMP RESSORT - 316 SS