Motion
C03600352250M

AS RAYMOND
C03600352250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 2.2500 in Length, 0.0350 in Wire Size, 4.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155194
N° MFRC03600352250M
Prix2.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600352250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 2.2500 in Length, 0.0350 in Wire Size, 4.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155194
N° MFRC03600352250M
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
Prix2.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.0057 lb
  • Taille du fil
    0.0350 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600352250M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    4.8000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600352250M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE