Motion
C03600382000M

AS RAYMOND
C03600382000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 2.0000 in Length, 0.0380 in Wire Size, 7.2000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155227
N° MFRC03600382000M
Prix2.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600382000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 2.0000 in Length, 0.0380 in Wire Size, 7.2000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155227
N° MFRC03600382000M
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
Prix2.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00641 lb
  • Taille du fil
    0.0380 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600382000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    7.2000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600382000M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE