Motion
C03600402000S

AS RAYMOND
C03600402000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 2.0000 in Length, 0.0400 in Wire Size, 7.1638 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155267
N° MFRC03600402000S
Prix2.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600402000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 2.0000 in Length, 0.0400 in Wire Size, 7.1638 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155267
N° MFRC03600402000S
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
Prix2.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00732 lb
  • Taille du fil
    0.0400 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600402000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    7.1638 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600402000S COMP RESSORT - 302 SS