Motion
C03600420810S

AS RAYMOND
C03600420810S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.8100 in Length, 0.0420 in Wire Size, 22.9075 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155287
N° MFRC03600420810S
Price$2.88/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600420810S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.8100 in Length, 0.0420 in Wire Size, 22.9075 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155287
N° MFRC03600420810S
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
Price$2.88/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8100 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00389 lb
  • Taille du fil
    0.0420 po

Details

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600420810S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    22.9075 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600420810S COMP RESSORT - 302 SS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté