Motion
C03600421250S

AS RAYMOND
C03600421250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.2500 in Length, 0.0420 in Wire Size, 14.1610 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155297
N° MFRC03600421250S
Prix2.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600421250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.2500 in Length, 0.0420 in Wire Size, 14.1610 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155297
N° MFRC03600421250S
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
Prix2.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00552 lb
  • Taille du fil
    0.0420 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600421250S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    14.1610 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600421250S COMP RESSORT - 302 SS