Motion
C03600450750S

AS RAYMOND
C03600450750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.7500 in Length, 0.0450 in Wire Size, 32.8202 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155323
N° MFRC03600450750S
Prix2.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600450750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.7500 in Length, 0.0450 in Wire Size, 32.8202 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155323
N° MFRC03600450750S
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
Prix2.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00426 lb
  • Taille du fil
    0.0450 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600450750S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    32.8202 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600450750S COMP RESSORT - 302 SS