Motion
C03600452000S

AS RAYMOND
C03600452000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 2.0000 in Length, 0.0450 in Wire Size, 10.9956 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155340
N° MFRC03600452000S
Prix2.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600452000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 2.0000 in Length, 0.0450 in Wire Size, 10.9956 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155340
N° MFRC03600452000S
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
Prix2.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00984 lb
  • Taille du fil
    0.0450 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600452000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    10.9956 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600452000S COMP RESSORT - 302 SS