Motion
C03600452250S

AS RAYMOND
C03600452250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 2.2500 in Length, 0.0450 in Wire Size, 9.7461 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155342
N° MFRC03600452250S
Prix2.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600452250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 2.2500 in Length, 0.0450 in Wire Size, 9.7461 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155342
N° MFRC03600452250S
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
Prix2.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.0109 lb
  • Taille du fil
    0.0450 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600452250S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    9.7461 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600452250S COMP RESSORT - 302 SS