Motion
C03600470500S

AS RAYMOND
C03600470500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.5000 in Length, 0.0470 in Wire Size, 65.7237 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155351
N° MFRC03600470500S
Prix3.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600470500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.5000 in Length, 0.0470 in Wire Size, 65.7237 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155351
N° MFRC03600470500S
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
Prix3.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00364 lb
  • Taille du fil
    0.0470 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600470500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    65.7237 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600470500S COMP RESSORT - 302 SS