Motion
C03600471120X

AS RAYMOND
C03600471120X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.1200 in Length, 0.0470 in Wire Size, 25.9896 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155373
N° MFRC03600471120X
Prix4.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600471120X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.1200 in Length, 0.0470 in Wire Size, 25.9896 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155373
N° MFRC03600471120X
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
Prix4.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.1200 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00637 lb
  • Taille du fil
    0.0470 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600471120X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    25.9896 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600471120X COMP RESSORT - 316 SS