Motion
C03600490440M

AS RAYMOND
C03600490440M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.4400 in Length, 0.0490 in Wire Size, 108.7000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155397
N° MFRC03600490440M
Prix2.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600490440M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.4400 in Length, 0.0490 in Wire Size, 108.7000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155397
N° MFRC03600490440M
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
Prix2.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.4400 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00369 lb
  • Taille du fil
    0.0490 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600490440M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    108.7000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600490440M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon