Motion
C03600490620M

AS RAYMOND
C03600490620M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.6200 in Length, 0.0490 in Wire Size, 71.2000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155403
N° MFRC03600490620M
Prix2.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600490620M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.6200 in Length, 0.0490 in Wire Size, 71.2000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155403
N° MFRC03600490620M
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
Prix2.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6200 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00457 lb
  • Taille du fil
    0.0490 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600490620M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    71.2000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600490620M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE