Motion
C03600491120S

AS RAYMOND
C03600491120S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.1200 in Length, 0.0490 in Wire Size, 30.3212 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155417
N° MFRC03600491120S
Price$3.06/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600491120S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.1200 in Length, 0.0490 in Wire Size, 30.3212 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155417
N° MFRC03600491120S
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
Price$3.06/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.1200 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00704 lb
  • Taille du fil
    0.0490 po

Details

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600491120S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    30.3212 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600491120S COMP RESSORT - 302 SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif