Motion
C03600510440M

AS RAYMOND
C03600510440M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.4400 in Length, 0.0510 in Wire Size, 126.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155439
N° MFRC03600510440M
Prix2.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600510440M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.4400 in Length, 0.0510 in Wire Size, 126.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155439
N° MFRC03600510440M
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
Prix2.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.4400 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00402 lb
  • Taille du fil
    0.0510 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600510440M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    126.8000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600510440M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif