Motion
C03600550560M

AS RAYMOND
C03600550560M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.5600 in Length, 0.0550 in Wire Size, 128.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155493
N° MFRC03600550560M
Prix2.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600550560M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.5600 in Length, 0.0550 in Wire Size, 128.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155493
N° MFRC03600550560M
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
Prix2.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5600 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00543 lb
  • Taille du fil
    0.0550 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600550560M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    128.8000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600550560M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE