Motion
C03600550750X

AS RAYMOND
C03600550750X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.7500 in Length, 0.0550 in Wire Size, 75.4698 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155503
N° MFRC03600550750X
Prix4.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600550750X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.7500 in Length, 0.0550 in Wire Size, 75.4698 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155503
N° MFRC03600550750X
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
Prix4.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00669 lb
  • Taille du fil
    0.0550 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600550750X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    75.4698 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600550750X COMP RESSORT - 316 SS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good