Motion
C03600550880S

AS RAYMOND
C03600550880S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.8800 in Length, 0.0550 in Wire Size, 62.7249 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155506
N° MFRC03600550880S
Prix3.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600550880S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.8800 in Length, 0.0550 in Wire Size, 62.7249 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155506
N° MFRC03600550880S
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
Prix3.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8800 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00754 lb
  • Taille du fil
    0.0550 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600550880S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    62.7249 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600550880S COMP RESSORT - 302 SS