Motion
C03600550940S

AS RAYMOND
C03600550940S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.9400 in Length, 0.0550 in Wire Size, 58.1434 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155508
N° MFRC03600550940S
Price$3.16/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600550940S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.9400 in Length, 0.0550 in Wire Size, 58.1434 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155508
N° MFRC03600550940S
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
Price$3.16/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.9400 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00793 lb
  • Taille du fil
    0.0550 po

Details

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600550940S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    58.1434 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600550940S COMP RESSORT - 302 SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté