Motion
C03600551500S

AS RAYMOND
C03600551500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.5000 in Length, 0.0550 in Wire Size, 34.7361 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155521
N° MFRC03600551500S
Prix3.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600551500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.5000 in Length, 0.0550 in Wire Size, 34.7361 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155521
N° MFRC03600551500S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.01163 lb
  • Taille du fil
    0.0550 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600551500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    34.7361 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600551500S COMP RESSORT - 302 SS