Motion
C03600551500X

AS RAYMOND
C03600551500X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.5000 in Length, 0.0550 in Wire Size, 34.7361 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155522
N° MFRC03600551500X
Prix4.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600551500X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.5000 in Length, 0.0550 in Wire Size, 34.7361 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155522
N° MFRC03600551500X
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
Prix4.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.01163 lb
  • Taille du fil
    0.0550 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600551500X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    34.7361 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600551500X COMP RESSORT - 316 SS