Motion
C03600591000S

AS RAYMOND
C03600591000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.0000 in Length, 0.0590 in Wire Size, 72.3877 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155559
N° MFRC03600591000S
Prix3.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600591000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.0000 in Length, 0.0590 in Wire Size, 72.3877 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155559
N° MFRC03600591000S
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
Prix3.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00968 lb
  • Taille du fil
    0.0590 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600591000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    72.3877 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600591000S COMP RESSORT - 302 SS